※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61475594 品番 TYSUB-SUS-150
参考基準価格(税別)¥12,550 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(kg)183.6 許容荷重(daN)180 取付ピッチ(mm)75〜80 取付高(mm)190 材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン 用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。 トラスコ品番161-3668 質量(kg)1.85 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス(SUS304) 取付高H(mm)190 取付ピッチY(mm)75〜80 取付穴径P(mm)11 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)75〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする