テーブルクロス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61475689 品番TTC-135240
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

綿100%です。テーブル幅1500〜1800、奥行450、600、750まで対応できます。テーブルサイズに合わせて折って使用下さい。汚れた場合は洗濯することもできます。

用途商品展示やテーブル保護に。展示会などに。 トラスコ品番161-0489 材質/仕上綿100% 質量(g)700 間口W×奥行D(mm)2400×1350 光色蛍光白 縫製仕様4方 8mm三巻

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
ケータリング会場で使用しました
飲食業

程よい厚みがあり、ケータリングの会場でも高級感を演出することが出来ました。綿100%なので仕方ないのですが、もう少ししわがつきにくいと、さらに良いと感じました。

対象商品:
61475689
2023-04-13
用途:
イベント掲示用
サービス業

イベント資材保管用荷物を隠す為に購入いたしましたが、生地がしっかりしていて、中のものが見えない
でシワになりにくい素材で気に入りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする