TRUSCO
TRUSCOの 鋏
TRUSCOの 剪定鋏
植木ハサミ バネ付き
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61475725
品番
T-UHMB
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
グリップ部分にバネが付いているため、手への疲労が少なく楽に開閉できます。カーボン含有量の高いステンレス刃物鋼を使用しており、硬さ、耐摩耗性に優れています。折りたたみ式バネのため、安全に収納できます。
用途
収穫、園芸、農作業、花のお手入れなど。
トラスコ品番
149-5947
全長(mm)
157
材質/仕上
刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:ABS樹脂
質量(g)
52
刃長(mm)
35
切断能力(mm)
5
使用目的
お手入れ、収穫、園芸、農作業
切断対象
花