トラスコ品番160-6391
質量(kg)2.96
全長(m)1
使用荷重(t)吊り角度60度以内 1.15
スリング径(mm)9
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容スリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済)
種別2本吊り
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプE
長さ(m)1
ロープ径(Φmm)9
端末仕様フック付