※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの モンキーレンチ
超ワイドワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
61475969
品番
TWMW-28S
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
通常より2サイズ上のボルト・ナット対応できる超ワイドタイプです。軽量タイプでありながら、強度はJIS H級をクリアしています。目盛付です。
トラスコ品番
161-0185
全長(mm)
118
材質/仕上
本体:クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ
質量(g)
95
硬度
HRC40〜50
最大口開き(mm)
28
先端厚さ(mm)
4.5