※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超ワイドワイドモンキーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 61475996 品番 TWMW-43
参考基準価格(税別)¥4,270 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

通常より2サイズ上のボルト・ナット対応できる超ワイドタイプです。軽量タイプでありながら、強度はJIS H級をクリアしています。目盛付です。

全長(mm)256 材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ 質量(g)285 硬度HRC40〜50 最大口開き(mm)43 先端厚さ(mm)6.5 トラスコ品番161-0183

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする