※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

US-100BK-23.5 安全靴USシリーズ 青木産業 61476276 US-100BK-23.5 安全靴USシリーズ 青木産業 61476276

安全靴USシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 61476276 品番 US-100BK-23.5
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ジーンズにも合うアメリカンテイストのデザインです。JIS規格の耐衝撃性能、耐圧迫性能をクリアした安全靴です。新世代ラバー2層ソールにより加水分解せず、特許技術を使用した「RBセラミックス」標準配合で耐滑性に非常に優れます。天然素上げ革使用で、しっとりと履くほどに味わいが出ます。

サイズ(cm)23.5 足幅EEE ブラック 機能耐衝撃性能、耐圧迫性能 トラスコ品番855-9135 材質/仕上表底:スポンジ・ソリッドラバーの2層底 質量(g)1040(26.0cm両足計測) 材質(甲被)ソフト牛革(素上げ) 材質(先芯)鋼製先芯 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする