KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
フック(チェーンスリング100用・ピンタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61476617
品番
VSF06
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
6
適合チェーン線径(Φmm)
6
使用荷重(t)
1.1
用途
吊り荷側用フック。
トラスコ品番
160-8710
材質/仕上
合金鋼
質量(kg)
0.68
寸法t(mm)
21.5
寸法b(mm)
27
寸法s(mm)
26
寸法n(mm)
53
寸法p(mm)
92