YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤーロープ
マスターリンク(アイタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61476836
品番
X-002-13
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。EN、AMSE等国際規格に準拠しています。
材質
合金鋼
トラスコ品番
161-2973
質量(kg)
0.3
寸法d(mm)
13
基本使用荷重(t)
2.8
寸法a(mm)
60
寸法p(mm)
110
適合チェーン線径(Φmm)
7/8(1本吊)、6(2本吊)