※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 重量フック
スイベルフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61477046
品番
YH-250
参考基準価格(税別)
¥2,825
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
360度回転しますのでロープ等がねじれません。
使用荷重(t)
0.25
用途
玉掛け作業用。
トラスコ品番
808-7112
材質/仕上
スチール
質量(kg)
0.2
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
112
寸法D(mm)
18
寸法C(mm)
10