TRUSCO
TRUSCOの 施設用家具・備品
TRUSCOの 保管庫 施設用
TRUSCOの ボンベスタンド
酸素ボンベラック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61477125
品番
OBR500A
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
引っ掛けフック付のボンベ収納ラックです。クランプ部を付け替えることで、縦にも横にも取付が可能です。
トラスコ品番
160-7763
材質
本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
468
奥行(mm)
197
間口(mm)
117
収納本数(本)
1
適合ボンベ
径100mm(500L細型)
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり