※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AO-0960C75 軽荷重作業台 AO型(100kg、75キャスター付)ポリ化粧天板 TRUSCO 61477615 AO-0960C75 軽荷重作業台 AO型(100kg、75キャスター付)ポリ化粧天板 TRUSCO 61477615

軽荷重作業台 AO型(100kg、75キャスター付)ポリ化粧天板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61477615 品番 AO-0960C75
参考基準価格(税別)¥32,610 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

移動自由なストッパー付キャスター作業台は作業場所を選びません。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。キャスター付で移動に便利です。

均等耐荷重(kg)100 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)809 質量(kg)23 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール 材質(キャスター)ゴム 色(脚部)ホワイト 付属品キャスター付 仕様キャスター付 トラスコ品番125-9119 材質キャスター金具:スチール キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする