ローハイシステムリフター(スクリュー式)キャビネット付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×600 トラスコ品番137-2363 注文コード61477773 品番LH-700M
参考基準価格(税別)¥193,350 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はテーブル寸法・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

テーブル面が上下に稼働し、任意の位置で止められるため、楽な位置で作業ができ、効率が上がります。昇降機構がスクリュー式のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません。自在キャスター仕様のため、広範囲に移動できます。

均等荷重(kg)80 テーブル寸法幅(mm)450 テーブル寸法奥行(mm)600 車輪径(Φmm)75 質量(kg)32 材質(本体)スチール 材質(車輪)ナイロン 用途昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助作業台 トラスコ品番137-2363 材質天板:メラミン化粧 ストローク(mm)180(天板) テーブル高さ(mm)700〜880 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×600 ストローク上下(mm)180(天板) 昇降方式スクリュー式
注意
※車上渡しになります。※重量物ですのでご注意ください。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする