LH-780M ローハイシステムリフター(スクリュー式)キャビネット付き TRUSCO 61477798

LH-780M ローハイシステムリフター(スクリュー式)キャビネット付き TRUSCO 61477798
LH-780M ローハイシステムリフター(スクリュー式)キャビネット付き TRUSCO 61477798

ローハイシステムリフター(スクリュー式)キャビネット付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×750トラスコ品番137-2365注文コード61477798品番LH-780M
参考基準価格(税別)¥203,770販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

テーブル面が上下に稼働し、任意の位置で止められるため、楽な位置で作業ができ、効率が上がります。昇降機構がスクリュー式のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません。自在キャスター仕様のため、広範囲に移動できます。

用途
昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助作業台
均等荷重(kg)80テーブル寸法幅(mm)500テーブル寸法奥行(mm)750車輪径(Φmm)100質量(kg)46材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムトラスコ品番137-2365材質天板:木製、本体部:スチール製テーブル高さ(mm)780~1070テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×750昇降方式スクリュー式
注意
※車上渡しになります。※重量物ですのでご注意ください。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする