AO軽量作業台(薄型2段引出し付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61477868 品番 AO-0975UDK2
参考基準価格(税別)¥62,510 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

引出しは左右に取り付け位置を調整できます。仕分けに便利な2段引出し付です。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。

均等耐荷重(kg)200 間口(mm)900 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)34.5 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール 色(脚部)ホワイト トラスコ品番125-9129 材質本体:スチール 均等荷重(kg)200 ねじサイズアジャスター:M16×2.0 引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする