TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ローハイシステムリフター(スクリュー式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61478866
品番
LH-51S
参考基準価格(税別)
¥135,180
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
昇降機能はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然降下はありません。昇降式・簡易リフターです。
均等荷重(kg)
100
テーブル寸法幅(mm)
400
テーブル寸法奥行(mm)
750
質量(kg)
29
材質(本体)
スチール
用途
昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助リフター。
トラスコ品番
137-2371
テーブル高さ(mm)
260〜550
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×750
昇降方式
スクリュー式
ねじサイズ
W3/8(アジャスター)
注意
※北海道・沖縄・離島は別途運賃※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません