※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRY-1CA-BK 応接チェア TRUSCO 61479198 CRY-1CA-BK 応接チェア TRUSCO 61479198

応接チェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード61479198 品番CRY-1CA-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥128,000
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

背中のデザインが空間にアクセントを加えるスタイリッシュなシステムロビーソファです。エントランスや待合スペース等でのご使用に最適です。お好きな組み合わせでご使用できます。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)810×810×670 本体質量(kg)23 品名1人掛コーナーソファ トラスコ品番161-3134 材質背部・座部:PVCレザー、脚部:ステンレス(ミガキ) 幅(mm)810 質量(kg)23 高さ(mm)670 奥行(mm)810 張地PVCレザー 材質(背)背部・座部:PVCレザー
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする