トラスコ品番125-8934
長さ(mm)718
質量(kg)14.4
高さ(mm)183
均等荷重(kg)200
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:樹脂
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
タイプサイドハンドルタイプ
ブレーキ有無なし
床面高さ(mm)183
荷台寸法(mm)718×468
荷台寸法(幅)(mm)468
ハンドル高さ(mm)803
騒音値(dB)32
キャスター径(Φmm)100
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性静音、環境配慮商品(リサイクル材使用など)
適合ストッパーTP-X700FB
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定