樹脂製運搬車グランカート サイレント(サイドハンドルタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61479417 品番 TPX-910
参考基準価格(税別)¥64,040 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。地下などの音が共鳴しやすい場所での荷物の集配作業に大変便利です。

トラスコ品番125-8938 長さ(mm)900 質量(kg)19.8 高さ(mm)230 均等荷重(kg)400 用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:樹脂 ブルー 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム タイプサイドハンドルタイプ ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)230 荷台寸法(mm)900×605 荷台寸法(幅)(mm)605 ハンドル高さ(mm)850 騒音値(dB)44 キャスター径(Φmm)125 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性静音、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 適合ストッパーTP-X900FB 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする