TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
プレス製運搬車ドンキーカート(ハンド式 ピン式4輪ストッパー付・制動ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61479435
品番
108NJKHB4S
参考基準価格(税別)
¥50,900
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ハンドルから手を放すと同時にブレーキが掛かるピン式四輪ロックタイプです。自転車のブレーキの様な制動ブレーキ付で下り坂での運搬が楽です。ピン式ロックなので路面状況に左右されません。
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
740×480
床面高さ(mm)
170
質量(kg)
20
トラスコ品番
125-8881
材質
荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)
100
タイプ
固定ハンドルタイプ
使用キャスター
4輪
荷台寸法(幅)(mm)
480
ハンドル高さ(mm)
850
荷台寸法(奥行)(mm)
740
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません