※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの デスク・テーブル
TRUSCOの センターテーブル・リビングテーブル
木製テーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61479724
品番
GRA1200-NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥87,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
重厚感のあるフォルムに加え、棚板の付いた利便性の高いセンターテーブルです。木製テーブルの質感が落ち着いた雰囲気を醸し出します。
色
ナチュラル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×500×400
質量(kg)
31
用途
応接室、役員室等に。
トラスコ品番
161-3159
材質
天板・フレーム:オーク突板
高さ(mm)
400
品名
木製テーブル
奥行(mm)
500
間口(mm)
1200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません