用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。
付属品フィルタ(不織布2枚400メッシュ相当)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m)
トラスコ品番160-8121
材質本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR
質量(kg)36.3
タイプ吐出・吸入兼用
使用温度範囲(℃)0〜60
揚程(m)4(吸込)
最大吐出量(L/min)60(1cP時)
ホース内径(Φmm)32(吸入)25(吐出)
対応防爆対応型
使用可能粘度(cP)500
駆動方式エア式
吸入量(L/min)60
使用場所防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用)
コンプレッサー5馬力