TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm)
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61480083
品番
M3-U7466-SGRR
参考基準価格(税別)
¥399,520
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1262×645×2145
段数
6
色
グレー
用途
工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として
トラスコ品番
116-4733
質量(kg)
149
高さ(mm)
2145
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
645
間口(mm)
1262
棚段数
6
総耐荷重(kg)
300
棚板内寸・間口(mm)
1140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません