M3型ユニット中量棚 両面タイプ 両開きアクリル扉 側板付 単体

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61480284 品番 M3-WU7465-GA
参考基準価格(税別)¥450,500 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。(調整高さ40mmまで)

耐荷重(kg/段)300 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1262×645×2145 段数5 グレー 用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として トラスコ品番160-8108 質量(kg)157 高さ(mm)2145 材質(本体)スチール 奥行(mm)645 間口(mm)1262 棚段数5 総耐荷重(kg)1500 有効間口(mm)1140 棚板調整ピッチ(mm)25 棚板内寸・間口(mm)1140 均等耐荷重(kg/段)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする