TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
M3型ユニット中量棚 両面タイプ 上部アクリル 4枚扉 側板付 単体
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
61480318
品番
M3-WU7466-GRA
参考基準価格(税別)
¥577,980
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。(調整高さ40mmまで)
トラスコ品番
160-8111
質量(kg)
169
間口(mm)
1262
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1262×645×2145
棚板内寸・間口(mm)
1140
用途
工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として
色
グレー
高さ(mm)
2145
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
645
段数
6
耐荷重(kg/段)
300
棚段数
6
総耐荷重(kg)
1500
有効間口(mm)
1140
棚板調整ピッチ(mm)
25
均等耐荷重(kg/段)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません