M3型ユニット中量棚 両面タイプ 上部アクリル 4枚扉 連結

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61480336 品番 M3-WU7466-RA-B
参考基準価格(税別)¥488,520 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。(調整高さ40mmまで)

総耐荷重(kg)1500 耐荷重(kg/段)300 グレー 棚段数(段)6 間口(mm)1230 奥行(mm)645 高さ(mm)2145 棚板内寸・間口(mm)1140 質量(kg)143 材質(本体)スチール 用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として トラスコ品番160-8113 棚段数6 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1230×645×2145 有効間口(mm)1140 棚板調整ピッチ(mm)25 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)300
注意
※連結型には側板は付いていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする