※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 両袖ハンドル式
鋼鉄製運搬車(大型6輪両袖2段タイプ・ストッパー付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61480424
品番
OH-1L2W-6S
参考基準価格(税別)
¥219,990
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
工具、機器などの保管や運搬に便利な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
付属品
900-4-BAR01
トラスコ品番
149-5945
均等荷重(kg)
700、ストッパー使用時:190
長さ(mm)
1400
質量(kg)
105
高さ(mm)
298
材質(車輪)
ゴム
キャスター
TAU-200(固定)/TAJ-150(自在)
荷台寸法(幅)(mm)
750
ハンドル高さ(mm)
900
キャスター径(Φmm)
150・200
材質(ハンドル)
スチール
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません