鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61480485 品番 PH-12RSS
参考基準価格(税別)¥165,680 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

上段・下段荷台は、コボレ止め付です。強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。ハンドル側自在キャスターのため、重量運搬時の操作性が向上します。

積載荷重(kg)500、ストッパー使用時:500 荷台寸法(幅)(mm)750 荷台寸法(奥行)(mm)1200 下段高さ(mm)240 ハンドル高さ(mm)900 車輪径(Φmm)150 質量(kg)77 材質(荷台)スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)スチール 付属品LSP-2SET トラスコ品番149-5830 キャスターTYWK-150(固定)/TYWJB-150A(自在) ストッパー付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする