TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 2段式・3段式
鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61480546
品番
PH-22
参考基準価格(税別)
¥140,250
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。
積載荷重(kg)
500
荷台寸法(幅)(mm)
600
荷台寸法(奥行)(mm)
900
下段高さ(mm)
240
ハンドル高さ(mm)
900
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
45
材質(荷台)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ゴム
材質(車輪・金具)
スチール
トラスコ品番
149-5863
キャスター
TYWK-150(固定)/TYWJB-150A(自在)
適合ストッパー
LSP-2SET
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません