鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(幅)(mm)600 荷台寸法(奥行)(mm)900 ストッパー付き LSP-2SET 注文コード61480564 品番PH-22RSS
参考基準価格(税別)¥146,780 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は荷台寸法・ストッパーなど4種類から選べます 他の種類を見る

強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。ハンドル側自在キャスターのため、重量運搬時の操作性が向上します。

積載荷重(kg)500、ストッパー使用時:500 荷台寸法(幅)(mm)600 荷台寸法(奥行)(mm)900 下段高さ(mm)240 ハンドル高さ(mm)900 車輪径(Φmm)150 質量(kg)46 材質(荷台)スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)ゴム・スチール 付属品LSP-2SET 仕様組立式 トラスコ品番149-5884 材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)240 タイプ片袖2段タイプ キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ゴム 均等荷重(kg)500(上段:150、下段:350) 上段高さ(mm)680 ストッパー付き LSP-2SET キャスター径(Φmm)150 有効高さ(mm)【下段】398 キャスター種類TYWK-150(固定)/TYWJB-150A(自在) 寸法(長さL×幅W)(mm)900×600 生産国日本 組立時間(目安)2人30分 適合ストッパーTLS909-WJ2-BAR01 ハンドルタイプハンドル固定式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする