積載荷重(kg)300、ストッパー使用時:300
荷台寸法(幅)(mm)450
荷台寸法(奥行)(mm)800
下段高さ(mm)186
ハンドル高さ(mm)900
車輪径(Φmm)100
質量(kg)31
材質(荷台)スチール
材質(ハンドル)スチール
材質(車輪)ゴム
材質(車輪・金具)ゴム・スチール
仕様組立式
トラスコ品番149-5866
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)186
タイプ片袖2段タイプ
キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ゴム
均等荷重(kg)300(上段:90、下段:210)
上段高さ(mm)626
ストッパーなし
キャスター径(Φmm)100
有効高さ(mm)【下段】398
キャスター種類TYWK-100(固定)/TYWJB-100A(自在)
寸法(長さL×幅W)(mm)800×450
生産国日本
組立時間(目安)2人30分
適合ストッパーLSP-3SET
ハンドルタイプハンドル固定式