TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 平台車
鋼鉄製平台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61480713
品番
PHT-1275H
参考基準価格(税別)
¥83,830
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
荷台寸法(mm)
1200×750
床面高さ(mm)
186
質量(kg)
33
トラスコ品番
149-5826
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在キャスター4個
均等荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
750
材質(車輪・金具)
スチール
適合ストッパー
900-2BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
材質(荷台)
スチール(メラミン焼付塗装)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。また、車上渡しとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません