TUVT-1890-W 抗ウイルステーブル TRUSCO 61480844

抗ウイルステーブル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
色(天板)ホワイト
間口(mm)1800
奥行(mm)900
内容量1台注文コード61480844品番TUVT-1890-W
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

抗ウイルス性能を付与したメラミン化粧板のテーブルです。銀系の抗ウイルス剤を使用しているため、安全であり、暗い場所でも効果が得られます。

色(天板)ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×900×700質量(kg)27トラスコ品番160-9782材質天板:抗ウイルスメラミン化粧板(28mm厚)フラッシュ加工、脚部:スチール(クロームメッキ)31mm角高さ(mm)700奥行(mm)900間口(mm)1800
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする