パレット台車

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61481176 品番 RBPC-1012
参考基準価格(税別)¥118,120 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。独自のキャスター配置により直進走行が安定します。

荷台寸法(mm)1200×1000 床面高さ(mm)253 質量(kg)47 用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。 トラスコ品番161-0439 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター固定WK-150X2 自在S付WJ-150S 均等荷重(kg)500 荷台寸法(幅)(mm)1000 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ 適合寸法(mm)1000×1200(パレット) 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ) 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※積載荷重は500KGまでです。積載物の荷重は積載荷重の範囲内にしてご使用ください。
※ネットパレット、ボックスパレット運搬以外の目的で使用しないでください。
※凹凸や傾斜している路面では使用しないでください。※転倒防止ストッパーの下に脚を差し入れないでください。
※ネットパレット、ボックスパレットの脚がすべてスピーディーカートに乗っていることを確認してからご使用ください。また、多段積での使用はできません。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする