ハイグレード運搬車(両袖2段タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61481219 品番 305EBN
参考基準価格(税別)¥84,990 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

左右どちらでも押せる2段両袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。荷崩れ防止にもなり、ピッキングに最適です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。

積載荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)646 荷台寸法(奥行)(mm)946 下段高さ(mm)206 ハンドル高さ(mm)912 車輪径(Φmm)130 質量(kg)34.2 材質(荷台)スチール(粉体塗装) 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)スチール トラスコ品番336-4275 材質マット:脱塩ビ樹脂 タイプ両袖2段タイプ 適合ストッパーH-300S、HTL01
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする