※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイグレード運搬車(両袖2段タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(幅)(mm)750 荷台寸法(奥行)(mm)1200 注文コード61481237 品番505EBN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥132,360
この商品は荷台寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

左右どちらでも押せる2段両袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。荷崩れ防止にもなり、ピッキングに最適です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。

積載荷重(kg)550 荷台寸法(幅)(mm)750 荷台寸法(奥行)(mm)1200 下段高さ(mm)310 ハンドル高さ(mm)1075 車輪径(Φmm)200 質量(kg)79.1 材質(荷台)スチール(粉体塗装) 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)スチール トラスコ品番336-4283 材質マット:脱塩ビ樹脂 タイプ両袖2段タイプ 適合ストッパーE-500BIK
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61481237 505EBN 64420705 505EBNA ”ハイグレード運搬車”(両袖タイプ) 2段タイプ TRUSCO ”ハイグレード運搬車”(両袖タイプ) 2段タイプ TRUSCO 1台 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする