※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
エコロジークロス掲示板(マグネット・ピン両用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
質量(kg)
8
4
8
12
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61481298
品番
KE-34SLGM
参考基準価格(税別)
¥35,380
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。着磁力がより強力になりました。
材質
板面:PVCエコロジークロス(鉄粉入り)、フレーム:アルミ、芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式)
厚さ(mm)
22
質量(kg)
8
色
板面:ライトグレー
枠の色
シルバー
トラスコ品番
160-6160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません