曜日別特売
PCW-2 パソコンカート 天板昇降式 TRUSCO 61481395

 

PCW-2 パソコンカート 天板昇降式 TRUSCO 61481395
PCW-2 パソコンカート 天板昇降式 TRUSCO 61481395
PCW-2 パソコンカート 天板昇降式 TRUSCO 61481395
PCW-2 パソコンカート 天板昇降式 TRUSCO 61481395
PCW-2 パソコンカート 天板昇降式 TRUSCO 61481395
PCW-2 パソコンカート 天板昇降式 TRUSCO 61481395

パソコンカート 天板昇降式

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台注文コード61481395品番PCW-2
参考基準価格(税別)¥192,490販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

天板はレバーで簡単に昇降でき、立ち姿勢から座り作業まで柔軟に対応できます。トレー部は、用途に応じて、高さ50ミリッチで7段階に調節が可能です。押手側キャスターはストッパー付で、 ロックを掛けると車軸の回転も固定できる「トータルロック機能」を備えています。

ホワイト質量(kg)25.5トラスコ品番116-3720材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー長さ(mm)615幅(mm)450高さ(mm)850~1100キャスター自在式100mm(2個) 自在式(ダブルストッパー付)100mm(2個)均等積載量(kg/段)10最大積載量(kg/台)35
注意
※ 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする