ドレーゲル
ドレーゲルの 環境測定(自然環境/安全環境)
ドレーゲルの ガス分析
ドレーゲルの 検知器
X-am用外付ポンプ X-amポンプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61482497
品番
8327115
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
イグザム5000/5600との組み合わせて吸引測定が行えます。
トラスコ品番
161-0105
セット内容
防水・防塵フィルター、充電器セット
質量(g)
200
幅(mm)
67
高さ(mm)
175
奥行(mm)
38
電源
充電式バッテリー(6時間でフル充電)
保護等級
IP67
吸引能力
45m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません