TRUSCO
TRUSCOの 各種パレット
TRUSCOの メッシュパレット
ネットパレット普及型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61483084
品番
T0810GNF2
参考基準価格(税別)
¥54,640
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
材質
スチール、表面処理:三価クロムメッキ(クロムフリー)
質量(kg)
59
間口W×奥行D×高さH(mm)
1000×800×850
用途
各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。
仕様
ゲート半開
トラスコ品番
116-3667
高さ(mm)
850
奥行(mm)
580
間口(mm)
869
線径(Φmm)
6
最大積載量(kg)
1500
金網ピッチ(mm)
50×50
脚高(mm)
100
有効内寸法・間口(mm)
950
有効内寸法・奥行(mm)
760
有効内寸法・高さ(mm)
700
注意
※段積みはできません。※車上渡しになります。※重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません