※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フクシマガリレイ
フクシマガリレイの 加熱・冷却・クーラーボックス
フクシマガリレイの 実験研究用冷蔵・冷凍庫
薬用冷蔵ショーケース
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61483389
品番
FMS-400GH
参考基準価格(税別)
¥440,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
モデルチェンジにより従来製品より省エネ性、庫内容量アップしました。庫内背面ダクト採用で、温度ムラを軽減します。転倒防止用金具を標準装備しています。
質量(kg)
138
高さ(mm)
1917
奥行(mm)
500
間口(mm)
1200
電源(V)
単相100(50/60Hz)
内容積(L)
494
電源コード(m)
2.3
消費電力(W)(50/60Hz)
216/235
冷却能力(℃)
2〜14
標準消費電力料金(円/h)
5.8/6.3
用途
試薬サンプルの長期保存。
トラスコ品番
161-3830
注意
※車上渡しとなります。お荷受け・搬入はお客様でお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません