フクシマガリレイ
フクシマガリレイの 加熱・冷却・クーラーボックス
フクシマガリレイの 実験研究用冷蔵・冷凍庫
薬用冷蔵ショーケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
内容積(L)
827
注文コード
61483407
品番
FMS-800GH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥735,000
この商品は
内容積
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
モデルチェンジにより従来製品より省エネ性、庫内容量アップしました。庫内背面ダクト採用で、温度ムラを軽減します。転倒防止用金具を標準装備しています。
質量(kg)
156
高さ(mm)
1917
奥行(mm)
700
間口(mm)
1200
電源(V)
単相100(50/60Hz)
内容積(L)
827
電源コード(m)
2.3
消費電力(W)(50/60Hz)
219/238
冷却能力(℃)
2〜14
標準消費電力料金(円/h)
5.9/6.4
用途
試薬サンプルの長期保存。
トラスコ品番
161-3831
注意
※車上渡しとなります。お荷受け・搬入はお客様でお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません