TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
軽量作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61483949
品番
RAE2-0960 W
参考基準価格(税別)
¥41,820
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
RoHS2対応のリノリューム天板です。主要部溶接構造のノックダウン式です。低コストを実現した普及品です。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
740
質量(kg)
21.5
材質(天板)
RoHS2対応リノリューム張
材質(本体)
スチール
色(脚部)
ホワイト(W)
トラスコ品番
161-1297
材質
本体:スチール
均等荷重(kg)
300
アジャスター調整範囲(mm)
20
ねじサイズ
アジャスター:M16×2.0
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません