仕様nut:有り
材質取付ベース用ビス:鉄
色ガスケット:黒
タイプGタイプ
使用温度範囲(℃)-10〜60
寸法H(mm)130
寸法a(mm)152(底面取付穴)
寸法D(mm)300
表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート
寸法W(mm)200
保護等級IP65
寸法c(mm)252(底面取付穴)
難燃性UL94HB
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)ABS樹脂
色(カバー)ホワイトグレー
アズワン品番3-983-72
対応ボディー色ホワイトグレー
特性防水・防塵開閉式
自重(g)921
有効寸法(幅)(mm)173.2(内部)
有効寸法(奥行)(mm)273.2(内部)
有効寸法(高さ)(mm)114(内部)
材質(ラッチ)ステンレス