TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 連結型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61485507 品番 TUG200-84K-5B
参考基準価格(税別)¥37,470 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
総耐荷重(kg)1500 耐荷重(kg/段)200 ホワイト 棚段数(段)5 間口(mm)1200 奥行(mm)342 高さ(mm)2402 棚板内寸・間口(mm)1160 質量(kg)37.7 材質(本体)スチール トラスコ品番125-2110 棚段数5 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×342×2402 有効間口(mm)1160 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)200
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみでは使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする