※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

密閉形圧力計 B形 蒸気用 315-B890シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61486016 品番 315-B890X7MPA-M
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

仕様外部形状:丸縁形(B型) ねじの種類:R 接続部:U1/2 面形(Φmm):200 精度等級:1.6 圧力範囲(MPA):0〜7 ケース材質:金属ネジ蓋 ネジ部材質:BS(一般用) 性能:蒸気用 アズワン品番65-3522-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする