※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

密閉形連成計 B形 蒸気用 315-B891シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61486689 品番315-B891X1/-0.1MPA-M
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単ですまた、耐食性を要求される場合にも対応できます

仕様外部形状:丸縁形(B型) ねじの種類:R 接続部:U1/2 面形(Φmm):200 精度等級:1.6 圧力範囲(MPA):-0.1〜1 ケース材質:金属ネジ蓋 ネジ部材質:SUS(耐蝕用) 性能:蒸気用 アズワン品番65-3523-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする