ウォーブル式コンプレッサー(オイルフリータイプ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61487449 品番CWP04-8C
参考基準価格(税別)¥426,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

ピストンとコンロッドが一体となったピストンロッドがシリンダー内で左右に揺れる動作(wobble)により、驚異の低騒音40dB(A)を実現しました。オイルフリーのため確実にクリーンエアを供給します。キャスター付で移動が簡単です。

潤滑方式オイルフリー 吐出空気量(L/min)30/40 制御圧力(MPa)0.6〜0.8 出力(kW)0.4 電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 騒音値(dB)40/43(50/60Hz) タンク容量(L)5 幅(mm)390 高さ(mm)460 奥行(mm)490 質量(kg)43 トラスコ品番818-4158 接続口径G1/4×1 種類低音
注意
※直送品車上渡しです。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする