昇降式作業台ローハイシステムテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61487494 品番 CS-900M
参考基準価格(税別)¥109,660 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

セルワーク作業に最適です。ロックは簡単・確実にできます。作業に合わせて高さ調整ができます。昇降式・簡易作業台です。

トラスコ品番137-2361 材質本体:スチール(メラミン焼き付け塗装) 質量(kg)16 高さ(mm)645〜925 間口(mm)900 用途昇降式簡易補助作業台 ストローク(mm)天板上下:280 ホワイト 奥行(mm)600 耐荷重(kg)80 材質(天板)メラミン化粧板 天板厚さ(mm)20 昇降方式ポールチャック式 ねじサイズアジャスター:W3/8 昇降ピッチ(mm)任意 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×20 昇降範囲(mm)645〜925 天板寸法(幅×奥行)(mm)900×600
注意
※北海道・沖縄・離島は別途運賃※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする