曜日別特売
TRS-400S ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式) TRUSCO 61487555

TRS-400S ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式) TRUSCO 61487555
TRS-400S ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式) TRUSCO 61487555
TRS-400S ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式) TRUSCO 61487555
TRS-400S ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式) TRUSCO 61487555

ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
間口(mm)400
奥行(mm)400
質量(kg)12.4
高さ(mm)600~900
内容量1台注文コード61487555品番TRS-400S
参考基準価格(税別)¥95,170販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

テーブルはチルト機構付で、最大20°まで角度を変えることができます。作業に合わせて高さ調整ができます。昇降式・簡易作業台です。

用途昇降式簡易補助作業台質量(kg)12.4耐荷重(kg)100高さ(mm)600~900間口(mm)400奥行(mm)400トラスコ品番137-2385材質テーブル受:アルミダイカストストローク(mm)天板上下:300材質(本体)スチール材質(天板)スチール天板厚さ(mm)3材質(脚部)アルミダイカスト表面処理(本体)メラミン焼き付け塗装傾斜角度(°)20迄昇降方式ジャッキアップ式ねじサイズアジャスター:W3/8天板寸法(幅×奥行)(mm)400×400
注意
※北海道・沖縄・離島は別途運賃※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする